• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastarm teleskopierbar, Grundlänge m / Tragfähigkeit t: 1,6/1

Artikel-Nr.: 919974 1,6/1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.016,00 €
1,6/1
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Grundlänge m / Tragfähigkeit t Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Breite 600 mm
Grundlänge 1.600 mm
Länge ausgefahren 2.500 mm
Einfahrt-Innenmaß Höhe 80 mm
Einfahrt-Innenmaß Breite 220 mm
Einfahrtaschen-Abstand 160 mm
Tragfähigkeit an der äußersten Öse 125 kg
maximale Tragfähigkeit 1.000 kg
Gewicht 55 kg
Produktart Lastarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919974 1,6/1
Kopieren
EAN / GTIN 4052462012936
Kopieren
Hersteller Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Stabile Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Auch für Pratzenstapler geeignet. Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Wirbellasthaken.
Teleskopierbar mit 7 möglichen Hakenpositionen. Jede Position mit Steckbolzen gesichert. Neigung 25°. Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.

Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 lackiert.

Hinweis:

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb