{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Farbauswahl | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Breite | 600 mm | |
Grundlänge | 1.600 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 80 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 220 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand | 160 mm | |
Tragfähigkeit an der äußersten Öse | 200 kg | |
maximale Tragfähigkeit | 1.000 kg | |
Gewicht | 42 kg | |
Produktart | Lastarm |
Artikelnummer |
919973 1,6/1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4052462012714
Kopieren |
|
Hersteller | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |