• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen, Gabellänge: 800mm

Artikel-Nr.: 919910 800
Rabatt
740,18 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 579,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Gabellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.190 mm
Breite 540 mm
Gabellänge 800 mm
Gabelbreite 160 mm
Gabelrollen-⌀ 80×93 mm
Hubbereich 85 mm - 200 mm
Lenkräder-⌀ 200×50 mm
Tragkraft 2.500 kg
Material Lenkräder Elastik-Vollgummi
Material Gabelrollen Nylon Single spurlos
Farbe gelb
Waage nein
Gewicht 66 kg
Produktart Gabelhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Herstellernummer 2118

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb.
Gabelrollen Single Nylon ⌀ 80×93 mm.

Lackierung:

Gelb pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb