• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzrahmen für alle uvex pheos s Modelle

Artikel-Nr.: 9192002
Netto: 5,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9192002
EAN / GTIN 4031101529554
Herstellernummer 9192002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: pheos s Zusatzrahmen schwarz
  • Produkttyp: Zusatzrahmen
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • UV-Schutz: nein
  • Eigenschaften Zubehör: aus Kunststoff/zum Montieren an die Schutzbrille uvex pheos s

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb