{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade | 2/3 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 352 mm | |
Tiefe | 383 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 916761 0 | |
Herstellernummer | 916761 0 |