{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | Werkstattwagen ToolCar | |
Höhe | 950 mm | |
Breite | 720 mm | |
Tiefe | 464 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 530 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 390 mm | |
Anzahl Schubladen | 7 | |
Gewicht | 69 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer | 916300 7 | |
Herstellernummer | 916300 7 |