{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 14 mm | |
Breite | 35 mm | |
Set-Inhalt | 10 Stück | |
Produktart | Beschriftungsschild |
Artikelnummer | 914973 2 | |
EAN / GTIN | 4045197893710 | |
Herstellernummer | 914973 2 |