{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 41 mm | |
Breite | 55 mm | |
Tiefe | 153 mm | |
Schubladentyp | 150-00 | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 913612 150-00 |