• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechknabber mit Mehrkomponenten-Hüllen vernickelt 280 mm

Artikel-Nr.: 90 55 280
Netto: 57,46 €
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 90 55 280
EAN / GTIN 4003773026730
Herstellernummer 90 55 280
L-Nummer L70010 253

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
  • Schneiden der Materialien ohne Verformung
  • saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
  • mit Spanbrecher
  • leichte Handhabung
  • Schnittbreite: 2,7 mm

Merkmal:

  • vernickelt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb