• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Fiberglastiel, 6 kg

Artikel-Nr.: 8866880
Netto: 207,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8866880
EAN / GTIN 4010883886680
Herstellernummer 8866880
L-Nummer L60160 5130

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 800 mm
  • Kopfgewicht [g]: 6000 g
  • Stielmaterial: Fieberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb