{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 882 | |
EAN / GTIN | 4000896042289 | |
Herstellernummer | 882 | |
L-Nummer | L60140 36 |
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-4
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-6