• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant Gelenk Steckschlüssel Satz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 10-teilig ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19

Artikel-Nr.: 880G/10H
Netto: 413,60 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880G/10H
EAN / GTIN 4000896040612
Herstellernummer 880G/10H
L-Nummer L60140 2768

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 Sechskant Gelenk Steckschlüsseleinsätze
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb