• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinderoll Satz

Artikel-Nr.: 843-2/9
Netto: 722,00 €
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
    Produktart Gewindeschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 843-2/9
    EAN / GTIN 4000896200559
    Herstellernummer 843-2/9
    L-Nummer L60140 3949

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für spanlose Gewinde-Reparatur
    • Für Gewinde mit ⌀ 10 bis 36 mm
      1 Rollensatz, 1,5 mm Steigung – Rechtsgewinde
      1 Rollensatz, 2,0 mm Steigung – Rechtsgewinde
    • Werkzeugkasten für Safety-Insert-System (1/3) 165-L
      1 Grundkörper, 2 Winkelschraubendreher
    • Problemlose Instandsetzung eines defekten Gewindes ohne großen Aufwand
    • Spanlose Aufarbeitung des Gewindes
    • Kein Ersetzen teurer Fahrzeug- und Maschinen-Komponenten durch neue professionelle Reparaturmöglichkeit
    • Instandsetzung der Komponente oftmals im eingebauten Zustand möglich
    • Festigkeit des Bauteils bleibt erhalten
    • Sogar der Gewindeanfang lässt sich ohne Probleme wieder darstellen
    • Einsatz des Gewinderoll Satz bewirkt Prägepolierung, die Korrosion reduziert
    • Extrem handliches Werkzeug ermöglicht Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen (insbesondere bei großen Durchmessern)
    • Einfache manuelle Betätigung ohne besonderen Kraftaufwand
    • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Anzahl Werkzeuge: 9
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb