• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweck-Schere fuer Rechtshaender

Artikel-Nr.: 841A.9
Netto: 45,63 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 841A.9
EAN / GTIN 3148518233576
Herstellernummer 841A.9
L-Nummer L60130 3052

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrzweckmodell, sehr vielseitig und maximaler Komfort
  • Ergonomischer Griff, für Rechtshänder
  • Ideal zum Schneiden von dicker Pappe, Aluminium (Stärke: 0,2 mm), Gummi (Stärke: 3 mm), Leder (Stärke: 5 mm), Schnur usw.
  • Klingen aus Edelstahl: Präzision und höhere Lebensdauer der Schneiden
  • Ausführung: Bi-Material-Schenkel, Klingen brüniert

Merkmal:

  • L [mm]: 255
  • Klinge: 107 mm
  • Gewicht in Gramm: 210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb