• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltasche 15 Fächer L.150mm B.90mm H.35mm

Artikel-Nr.: 81231046
Netto: 17,43 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231046
EAN / GTIN 4018754323494
Herstellernummer 81231046
L-Nummer L60010 7234

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • Sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Merkmal:

  • Anzahl Fächer: 15
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Breite mm (b): 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb