Bandschlüssel, Bandbreite / Bandlänge: 20/600mm

Artikel-Nr.: 811500 20/600
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 20 mm
ganze Länge des Schaftes 225 mm
Spannweite-⌀ 160 mm
Bandlänge 600 mm
Werkstoff Band rutschfestes Gummigewebe
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 811500 20/600
Kopieren
EAN / GTIN 4045197519108
Kopieren
Herstellernummer 811500 20/600
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Profilierter Schaft; starkes, verschleiß- und rutschfestes Gewebeband, auswechselbar.

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren ⌀.

Ersatzteil:

Ersatz-Gewebeband für Bandschlüssel siehe Nr. 811510.