• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 6-teilig ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2

Artikel-Nr.: 810SPC/6
Netto: 21,70 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810SPC/6
EAN / GTIN 4000896158706
Herstellernummer 810SPC/6
L-Nummer L60140 1949

Beschreibung

Beschreibung:

für Schlitz-Profil 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100mm)
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb