• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexibler Edelstahl-Massstab SLS - 300mm

Artikel-Nr.: 803.300MSLS
Netto: 22,58 €
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
Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 803.300MSLS
EAN / GTIN 3662424028441
Herstellernummer 803.300MSLS
L-Nummer L60130 7891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Beidseitige Gravur
  • Eine Seite in mm - eine Seite in 1/2 mm
  • Edelstahl 18 % Cr - 8 % Ni
  • Matt satinierte Oberfläche, reflexfrei

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 40

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb