• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 32 125 ESD
Netto: 52,98 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79 32 125 ESD
EAN / GTIN 4003773061557
Herstellernummer 79 32 125 ESD
L-Nummer L70010 956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • spitzer Kopf

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,1mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,5mm
  • Backenlänge (B): 11mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • ESD: ja
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit sehr kleiner Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb