Hickory-Hammerstiel mit Keil, Stiellänge: 280mm

Artikel-Nr.: 751205 280
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,13 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 280 mm
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 751205 280
EAN / GTIN 8024886004695
Herstellernummer 332H 280
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Passend für:

Kupferhammer Nr. 751200.

Passend für:

Nr. 751200 mit Gewicht: 250 g
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb