Schlosserhammer, französisches Modell mit Hickorystiel, Gewicht ohne Stiel: 500g

Artikel-Nr.: 750650 500
Netto: 24,10 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 500 g
Kopflänge L 98 mm
Bahnhöhe H 32 mm
Stiellänge 320 mm
funkenfrei nein
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750650 500
EAN / GTIN 4016134509155
Herstellernummer 5029030500

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit Hickorystiel.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb