• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 74 22 250
Netto: 40,13 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 74 22 250
EAN / GTIN 4003773071372
Herstellernummer 74 22 250
L-Nummer L70010 1237

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste, dauerhafte Beanspruchung
  • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb