{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 190 mm | |
für Leiterquerschnitt | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729471 16 | |
EAN / GTIN | 4045197891006 | |
Herstellernummer | 729471 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
|
für Leiterquerschnitt | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
ganze Länge | 190 mm | 190 mm |
Norm | DIN 46228 | |
Produktart | Crimpzange | Crimpzange |