Ausführung:
Brand: 3M™
Farbe: Color: Rot
Produkttyp: Klebeband
Produktform: Rolle
Länge x Breite: 32.918 m x 76.2 mm
Beschreibung:
Das 3M™ Starke Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einem Vinyl-Trägermaterial mit Gummiklebstoff. Das robuste, dicke Vinyl-Trägermaterial hält der Belastung durch Paletten und hohem Gabelstaplerverkehr stand. Dieses Klebeband ist für eine langfristige Bodenmarkierung ausgelegt, kann aber auch nach mehreren Jahren noch sauber und in einem Stück vom Boden abgezogen werden.
Merkmal:
Vinyl-Trägermaterial mit einem Gummiklebstoff für Bereiche mit härtester Beanspruchung
Niedrigeres Profil für größere Flexibilität
Ohne Schutzpapier für einfacheres Anbringen mit dem 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 oder per Hand
Leicht zu reinigende Trägermaterialien behalten ihre lebendige Farbe auch bei starkem Abrieb durch Paletten oder schwere Geräte wie Gabelstapler
Einzigartiger Klebstoff sorgt für eine starke Haftung und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen ohne Rückstände
Erhältlich in einer Vielzahl von Breiten bis zu 609,6 mm
Ideal für 5S-Initiativen zur schlanken Produktion
Hinweis:
Boden- und Sicherheitsmarkierung
Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen