Ausführung:
Brand: 3M™
Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtlänge (metrisch): 45 m
Gesamtbreite (metrisch): 18 mm
ETIM Class 8.0: EC000128
Beschreibung:
Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
Merkmal:
Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete// Zuverlässiges Abdeckband für allgemeine und weniger anspruchsvolle Anwendungen
Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen// Zur Anwendung im Innenbereich
Für leichte Aufgaben// Lässt sich zum Etikettieren gut beschriften
Anwendungstemperaturbereich bis zu 30 °C
Einfach zu beschriften.// Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Hinweis:
Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten bei Raumtemperatur
Für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
Etikettenbeschriftung