Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Hervorragende Klebkraft auf den unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich der meisten pulverbeschichteten Lacke sowie auf Metallen, Glas, versiegeltem Holz, Acrylat, Polycarbonat und ABS// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 15 mm
Schnelle und einfache Verbindungen// Gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und anderes
Beschreibung:
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Merkmal:
Sehr hohe Anpassungsfähigkeit// Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Ideal für pulverlackierte Oberflächen// Ideal für pulverlackierte Oberflächen
Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse