Ausführung:
Produktfarbe: Hi Viz Green/Black
Beschreibung:
3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschützer sind unsere leichten und schlanken Gehörschützer mit innovativen Schaumstoffeinlagen und Abstandshaltern, die die Dämpfung erhöhen und vor niedrigen Frequenzen bis zu 33 dB schützen. Sie verfügen über ein elektrisch isoliertes, doppeltes Kopfband, das den Hitzestau auf dem Kopf verringert.
Merkmal:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Hinweis:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels