• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1181 Kupferfolie glatt, mit leitfähigem Kleber, Kupfer, 15 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7100116890
Netto: 59,71 €
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116890
EAN / GTIN 04054596283237
Herstellernummer 7100116890
L-Nummer L01310 1630

Beschreibung

Ausführung:

Elektromagnetische Abschirmung
Elektrisch leitfähig
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 15 mm
Nicht oxidierend

Beschreibung:

Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1181 handelt es sich um ein Abschirmband mit leitfähigem Klebstoff, das für Anwendungen konzipiert ist, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Es wird auf einem abziehbaren Schutzfilm geliefert, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel
Lötbar und stanzfähig

Hinweis:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb