• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ S655 Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24

Artikel-Nr.: 7100079870
Netto: 118,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100079870
EAN / GTIN 04054596070677
Herstellernummer 7100079870
L-Nummer L01140 66

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: Single Size
Gesamtlänge: 0.38 m
Gesamtbreite: 0.23 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S655 Premium Leichthaube mit Hals-/Schulterabdeckung Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24

Merkmal:

Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Premium Kopfhalterung mit Ersatzhauben
Schutzstufe TH3
bequeme individuelle Anpassung an die Kopfform
Geräuschminimierung
geringes Gewicht
großes Sichtfeld
sehr gute Luftverteilung (von außen einstellbar)

Hinweis:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb