Ausführung:
Produktfarbe: Translucent Cream
Hautverträglich
Geringer Feststoffanteil, kein Verkleben
Auf Wasserbasis, leicht abwischbar, keine Fleckenbildung
Nicht brennbar
Beschreibung:
3M™ Kabelgleitmittel LUB-P ist eine graue Emulsion auf Wachsbasis, die für Hochleistungskabel entwickelt wurde. Das Kabelgleitmittel LUB-P ist zähflüssig, gleichmäßig und verflüssigt oder entmischt sich bei Heißalterung nicht. Sein niedriger Reibungskoeffizient verringert die Gefahr von Drahtschäden durch hohe Zugkräfte.
Merkmal:
Farblos, wasserlöslich und fleckenfrei und ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung
Ideal für den Einsatz in Industrie- und Energieversorgungsanwendungen
Langsam trocknendes, reibungsminderndes Schmiermittel, das die Gefahr von Kabelschäden durch hohe Zugkräfte verringert
Einsatzbereich zwischen -5 °C und +45 °C
Hinweis:
Use for wet weather applications