• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel seriell 9-polig V24 / RS232

Artikel-Nr.: 7024634
Netto: 46,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7024634
EAN / GTIN 4059192056445
Herstellernummer 7024634
L-Nummer L40080 2302

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Anschluss des Messgeräts an eine Interface-Box oder einen PC
  • Datenübertragung in MarCom oder über COM-Schnittstelle in andere Anwendungen

Beschreibung:

  • Datenverbindungskabel RS232C (3 m)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Datenschnittstelle: RS-232C
  • Hardware Schnittstellen: RS-232C
  • Datenschnittstelle: Nullmodem
  • Hardware Schnittstellen: Nullmodem
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Für Messgerät: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832;
  • Produktbezeichnung: Datenverbindungskabel RS232C
  • Zubehörkategorien (eShop): Datenkabel
  • Kabellänge: 3 m
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb