• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Druckschützende Laminatfolie 7730FL, Transparent glänzend, 686 mm x 508 m, 0,025 mm

Artikel-Nr.: 7000116159
Netto: 4.284,94 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116159
EAN / GTIN 05900422028710
Herstellernummer 7000116159

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7730FL, transparent glänzend, (Foliendicke 0,025mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 400 (Dicke 0,020mm) und einer Polyester-Schutzabdeckung (Dicke 0,038mm) ausgestattet

Merkmal:

Druckschützende Laminatfolie mit hoher Transparenz
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb