• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 15/4 mm, 1 m

Artikel-Nr.: 7000099376
Netto: 14,77 €
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000099376
EAN / GTIN 08712403573334
Herstellernummer 7000099376
L-Nummer L01310 1482

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Halogenfrei
Gesamtlänge: 1 m
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Durchmesser und Schrumpfrate gemäß DIN 47640

Beschreibung:

Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Merkmal:

RoHS-Konform
Große Schrumpfrate
Gute elektrische Isolationseigenschaft
Gute Chemikalienbeständigkeit
Integrierte Kleberschicht
UV-Beständig

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb