• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PST ABB Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 123,8/38,1 mm, 203 mm

Artikel-Nr.: 7000092205
Netto: 58,64 €
  • Mindestbestellmenge: 35 Stk.
  • Bestellschritt: 35 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000092205
EAN / GTIN 08021684286957
Herstellernummer 7000092205

Beschreibung

Ausführung:

Kaltschrumpflösung zur einfachen und schnellen Abdichtung und Isolierung von Niederspannungsverbindungen
Dauerhafte, widerstandsfähige Abdichtung und Isolierung gegenüber Umwelteinflüssen
Gesamtlänge: 103 mm
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Bei der 3M™ Kaltschrumpf-Isolierungsmanschette aus EPDM-Gummi handelt es sich um werkseitig vorgedehnte Schläuche, in denen sich eine entnehmbare Stützwendel befindet. Bereiten Sie einfach den Anschluss vor, positionieren sie den Schlauch und ziehen Sie die Stützwendel heraus.

Merkmal:

Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften bei Feuchtigkeit und beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht elektrische Verbindungen
Feuchtigkeitsbeständig
Selbstverlöschend
Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb