Ausführung:
Transparenter, flexibler Druckverschluss mit pilzförmigen Köpfen auf der Oberseite und einem klaren, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf der Rückseite
Die Ausführung mit 40 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm².
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 152.4 mm
Pilzköpfe verhaken sich ineinander, sodass eine sicher Verbindung entsteht
Beschreibung:
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.
Merkmal:
Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
Konzipiert zur Verklebung auf Metall, Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie
Hinweis:
Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
Beschilderung von Innenräumen
Dekorelemente
Bürotrennwände
Zum Anbringen von Grafiken
Revisionsklappen
Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum)
L-Profile, repositionierbare Regalbretter
Zum Aufhängen von Beschilderungen