• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 91022, transparent, 1220 mm x 55 m, 0,051 mm

Artikel-Nr.: 7000042797
Netto: 7.947,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042797
EAN / GTIN 00051138960049
Herstellernummer 7000042797
L-Nummer L01310 651

Beschreibung

Ausführung:

50 µm dickes Transfer-Klebeband mit 3M™ Silikon-Klebstoff auf einer 50 µm dicken Polyesterträgerfolie.
Hitzebeständig bis zu 260 °C
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 1219 mm
Reiß- und feuchtigkeitsbeständig

Beschreibung:

Starker Halt auch auf schlecht zu klebenden Oberflächen – das Silikon-Transfer-Klebeband eignet sich hervorragend zum Verbinden von Silikonsubstraten.

Merkmal:

50 µm dickes Transfer-Klebeband mit 3M™ Silikon-Klebstoff auf einer 50 µm dicken PET-Schutzabdeckung// 50 µm dickes Transfer-Klebeband mit 3M™ Silikon-Klebstoff auf einer 50 µm dicken PET-Schutzabdeckung
Hitzebeständig bis zu 260 °C// Hitzebeständig bis zu 260 °C
Verklebt zahlreiche niedrigenergetische Materialien, auch Silikonmaterialien// Verklebt zahlreiche niedrigenergetische Materialien, auch Silikonmaterialien
Als 2. Schutzabdeckung wird der 3M™ Liner 5054 empfohlen.// Als 2. Schutzabdeckung wird der 3M™ Liner 5054 empfohlen.
Reiß- und feuchtigkeitsbeständig// Reiß- und feuchtigkeitsbeständig

Hinweis:

Befestigen des Rollenanfangs
Kleben von Dichtungen
Klebungen von Scheibenbremsbelägen
Spleißen von Silikon-Linern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb