• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E10M SWLNL-04 Bohrstangen für doppelseitige WNGP 0403 -Trigon-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989903
Netto: 332,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989903
EAN / GTIN 7291075348972
Herstellernummer 6989903
L-Nummer L23990 252

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • Dmin Abstechen 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 25 mm
  • Schafthöhe (H) 9 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb