Stahlblech-Werkzeugkasten, Typ: 3/430

Artikel-Nr.: 693460 3/430
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 430 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 150 mm
Ausführung 3-teilig
Gewicht 3,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693460 3/430
Kopieren
EAN / GTIN 2050001021731
Kopieren
Herstellernummer 103N
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Niederlande, www.wesma.nl

Beschreibung

Ausführung:

Verschließbar durch Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff). Deckel mit durchgehendem Scharnierband befestigt.
Aus 0,6 mm Stahlblech.

Lackierung:

Kasten allseitig blau pulverbeschichtet.