{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Leder | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Innenmaß Länge | 385 mm | |
Innenmaß Breite | 110 mm | |
Innenmaß Höhe | 280 mm | |
Gewicht | 2,2 kg |
Artikelnummer | 691005 | |
Herstellernummer | 691005 |