• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange STRIP-FIX

Artikel-Nr.: 6709520
Netto: 73,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6709520
EAN / GTIN 4010886670958
Herstellernummer 6709520
L-Nummer L60160 2374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbsteinstellend, für Drähte von 0,5 - 5,0 mm²
  • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ersatzmesser-Paar erhältlich (No. E-8099)

Merkmal:

  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-5,0
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb