Schraubendreher für Schlitz, mit Holzheft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660800 3,5
Netto: 3,94 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 75 mm
ganze Länge 177 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Herstellernummer 660800 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Ab Gr. 5,5 durchgehende Klinge mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche glanzvernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb