{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | 732/10 | |
Breite b | 34,5 mm | |
Höhe h | 15 mm | |
Schlüsselweite | 22 mm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkzeug mit Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657900 1-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034185 | |
Herstellernummer | 58221022 |