{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 400 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Messbereich | 40 Nm - 400 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 120 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 124 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 167 mm | |
Gewicht | 5,69 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 3/4 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät |
Artikelnummer | 654651 400 | |
EAN / GTIN | 4018754324873 | |
Herstellernummer | 96521209 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“, maximales Drehmoment: 400N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzeigegerät Tiefe | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
maximales Drehmoment | 400 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Messbereich | 40 Nm - 400 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
Vierkant-Aufnahme | 3/4 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |