• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 12-kant 30 mm

Artikel-Nr.: 6405M 30mm
Netto: 16,39 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405M 30mm
EAN / GTIN 4991644141579
Herstellernummer 6405M 30mm
L-Nummer L60050 191

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 38 mm
D1: 42 mm
Länge: 21 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 30 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb