• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCB 010.510.050-25 IC908 Schneideinsätze zum Keilnut-Stoßen auf Multitasking-Maschinen nach DIN 138 (Toleranz C11)

Artikel-Nr.: 6405317
Netto: 69,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405317
EAN / GTIN 7291075304152
Herstellernummer 6405317
L-Nummer L24030 537

Beschreibung

Beschreibung:

Stoß-Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5.1 mm, Schneidbreite (CW) 5.1 mm

Merkmal:

  • fnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.1 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4 mm
  • Dmin Abstechen 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb