{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Profilmaß A | 2,5 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631780 TX9 | |
EAN / GTIN | 4045197381989 | |
Herstellernummer | 631780 TX9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.643 Stück sofort lieferbar
8,81 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx®-Profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Profilmaß A | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |