• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreisschneideeinrichtung BAS 261 / 318

Artikel-Nr.: 631327000
Netto: 58,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631327000
EAN / GTIN 4007430310804
Herstellernummer 631327000
L-Nummer L01750 1452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Max. Durchlasshöhe:
  • BAS 261 Precision: 30 mm
  • BAS 318 Precision: 105 mm
  • Für Kreisschnitte oder Kegelschnitte (mit schräggestelltem Tisch)
  • Bandsägeblatt 6 mm für Kurvenschnitte erforderlich

Merkmal:

  • geeignet für: Bandsägen / BAS 261 Precision / Bandsägen / BAS 318 Precision

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb