{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Schenkellänge | 113×20 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627300 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197236340 | |
Herstellernummer | 627300 2,5 |