• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFN 3US * IC328 Einschneidiger Schneideinsatz zum Ab- und Einstechen bei niedrigen Vorschüben für Cr-Ni-Legierungen und Kohlenstoffstahl

Artikel-Nr.: 6096245
Netto: 14,30 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6096245
EAN / GTIN 7291075210866
Herstellernummer 6096245
L-Nummer L23930 455

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer U
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb