• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Of E 1229 Signal Oberfräse; Fräs- und Schleifmotor

Artikel-Nr.: 601229700
Netto: 578,00 €
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
Artikelnummer 601229700
EAN / GTIN 4007430046819
Herstellernummer 601229700
L-Nummer L01750 5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
  • Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
  • Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
  • Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
  • Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
  • Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung, Messuhr für Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel, metaBOX 340

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 780 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 25500 /min
  • Fräsen MDF: 3 m/s²
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 25500 /min
  • Max. Hubhöhe: 50 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schalldruckpegel: 88 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb